Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 4,8 x 32 A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 4,8 x 32 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 4,8 x 32 A2 blank
DIN 7981 Linsenkopf-Blechschrauben Kreuzschlitz Phillips Form F 4,8 x 32 A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p872278
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     7981-2-4,8X32F
EAN/GTIN:
     4050128063315
Suchbegriffe:
Blechschraube DIN 7981
DIN 7981
Linsenkopfschraube DIN 7981
Linsenblechschraube
Linsenblechschr. Phil. Zapfen DIN 7981 A2 H 4,8X32 F
Weitere Informationen:
Gewindeausführung:
konisch
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
Blech;Voll
Spezial 1:
Zapfen
Gewicht per 100 in kg:
0,41
y:
3,2
dk:
9,5
d:
4,8
l:
32
k:
3,5
Gewindeart:
Blechgewinde
Spitze:
mit Zapfen
Vollgewinde:
ja
Normart:
DIN
Form:
F
Kopfform:
Halbrundkopf
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
32 mm
Durchmesser:
4,8 mm
Norm:
7981
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0847*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1403*
€ 0,16696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1267*
€ 0,15077
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0847*
€ 0,10079
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.