Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 2 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870779
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-4-2X20Z
EAN/GTIN:
     4050128199915
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben Kreuzschl. Pozi DIN 965 A4 Z M2X20
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Länge:
20 mm
Durchmesser:
2 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
965
Gewicht per 100 in kg:
0,04
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Ja
dk:
3,8
s:
1
d:
2
l:
20
b:
16
k:
1,2
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0103*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,131*
€ 2,53589
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7711*
€ 2,10761
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0146*
€ 0,01737
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0103*
€ 0,01226
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.