Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 6 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 12, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870735
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-2-6X12Z
EAN/GTIN:
     4050128198604
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben Kreuzschl. Pozi DIN 965 A2 Z M6X12
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Norm:
965
dk:
11
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
s:
3
Werkstoff:
A2
Zusatz:
AD2000-W2
d2:
12
d1:
6
d:
6
l:
12 mm
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,29
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Spitze:
ohne
Abmessung:
M 6 x 12 Z
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Länge:
12 mm
Vollgewinde:
Ja
Durchmesser:
6 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0258*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0423*
€ 0,05034
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0399*
€ 0,04748
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0371*
€ 0,04415
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0357*
€ 0,04248
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.