Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 2 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 2 x 20, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870640
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-2-2X20Z
EAN/GTIN:
     4050128197164
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben Kreuzschl. Pozi DIN 965 A2 Z M2X20
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Zusatz:
AD2000-W2
d2:
20
d1:
2
d:
2
l:
20
k:
1,2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Kopfform:
Senkkopf
Gewicht per 100 in kg:
0,04
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
1
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Spitze:
ohne
Abmessung:
M 2 x 20 Z
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Länge:
20 mm
Vollgewinde:
Ja
Durchmesser:
2 mm
Werkstoffart:
Edelstahl
Norm:
965
dk:
3,8
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
s:
1
Werkstoff:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,006*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,94945*
€ 2,31985
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,62068*
€ 1,92861
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,03334*
€ 0,03967
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0165*
€ 0,01964
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01307*
€ 0,01555
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,00852*
€ 0,01014
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,006*
€ 0,00714
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.