Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 5 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 5 x 45, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p870623
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     965-2-5X45Z
EAN/GTIN:
     4050128198314
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben Kreuzschl. Pozi DIN 965 A2 Z M5X45
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Werkstoffart:
Edelstahl
Norm:
965
dk:
9,2
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
s:
2
Werkstoff:
A2
Zusatz:
AD2000-W2
d2:
45
d1:
5
d:
5
l:
45 mm
k:
2,5
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht per 100 in kg:
0,60
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antriebsgröße:
2
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Spitze:
ohne
Abmessung:
M 5 x 45 Z
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Länge:
45 mm
Vollgewinde:
Ja
Durchmesser:
5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0433*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3826*
€ 2,83529
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9857*
€ 2,36298
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0979*
€ 0,1165
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0751*
€ 0,08937
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0578*
€ 0,06878
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.