Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 80 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 80 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 80 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
DIN 603 Flachrundschrauben Vierkantansatz M 16 x 80 Gewinde bis Vierkant A4 blank, ohne Mutter
Artikel-Nr.:
     5417F-p869827
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     603-4-16X80VO
EAN/GTIN:
     4050128230380
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
Flachrundschrauben DIN 603 A4 M16X80 Vollgew.
Weitere Informationen:
Antrieb:
ohne
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
38,8
d:
16
l:
80
k:
8,95
Kopfform:
Flachrundkopf-Vierkantansatz
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 16
Länge:
80
Durchmesser:
16 mm
Norm:
603
Gewindeausprägung:
Voll
Normart:
DIN
Gewicht per 100 in kg:
16,50
Oberfläche:
blank
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,4323*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6523*
€ 4,34624
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4323*
€ 4,08444
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3423*
€ 3,97734
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2023*
€ 3,81074
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0323*
€ 3,60844
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,4323*
€ 2,89444
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.