Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 7046 Senkschrauben M 8 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 7046 Senkschrauben M 8 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 8 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
ISO 7046 Senkschrauben M 8 x 20, Kreuzschlitz Phillips, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p868792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
ISO 7046-1 4.8 H galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H Abmessung: M 8 x 20 -H
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
15,8
d:
8
l:
20
b:
34
k:
4,65
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
20 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
7046
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,821
Oberfläche:
verzinkt
Antriebsgröße:
4
Werkstoff:
4.8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,046*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5151*
€ 2,99297
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,097*
€ 0,11543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0749*
€ 0,08913
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0604*
€ 0,07188
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,046*
€ 0,05474
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.