Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 25, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 25, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 25, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 25, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 10 x 25, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868270
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 10 x 25
Weitere Informationen:
Antrieb:
Schlitz
Länge:
25 mm
Durchmesser:
10 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
blank
Gewicht/100 (kg):
1,61
Werkstoff:
A4
b min.:
40
Antriebsgröße:
2,5
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
18,3
N:
2,5
d:
10
l:
25
k:
5
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4034*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6634*
€ 0,78945
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5634*
€ 0,67045
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5434*
€ 0,64665
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5034*
€ 0,59905
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4834*
€ 0,57525
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4034*
€ 0,48005
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.