Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 50, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 50, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 50, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 50, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 50, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868268
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426695475
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 8 x 50
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
15,8
N:
2
d:
8
l:
50
k:
4,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
50 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Gewicht/100 (kg):
1,78
Werkstoff:
A4
b min.:
34
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4687*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7787*
€ 0,92665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6487*
€ 0,77195
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6287*
€ 0,74815
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5787*
€ 0,68865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5587*
€ 0,66485
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4687*
€ 0,55775
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.