Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 10, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 10, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 10, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 10, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 10, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 10
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11,3
N:
1,6
d:
6
l:
10
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Gewicht/100 (kg):
0,254
Werkstoff:
A4
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Vollgewinde:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0613*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0904*
€ 0,10758
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0613*
€ 0,07295
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.