Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 8, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 8, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 8, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 8, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 8, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868231
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426694881
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 8
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
8,4
N:
1,2
d:
4
l:
8
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht/100 (kg):
0,091
Oberfläche:
blank
b min.:
22
Werkstoff:
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0191*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2717*
€ 2,70332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8979*
€ 2,2585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0642*
€ 0,0764
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0417*
€ 0,04962
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0342*
€ 0,0407
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0191*
€ 0,02273
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.