Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2 x 10, A 4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2 x 10, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2 x 10, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2 x 10, A 4 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 2 x 10, A 4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 4 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2 x 10
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Durchmesser:
2 mm
Norm:
2009
Normart:
ISO
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Oberfläche:
blank
Gewicht/100 (kg):
0,023
Werkstoff:
A4
b min.:
16
Antriebsgröße:
0,5
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3,8
N:
0,5
d:
2
l:
10
k:
1,2
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00893*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01481*
€ 0,01762
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01473*
€ 0,01753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01326*
€ 0,01578
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01284*
€ 0,01528
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00893*
€ 0,01063
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.