Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 30, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 30, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 30, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 30, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 30, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 30
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11,3
N:
1,6
d:
6
l:
30
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
30 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Gewicht/100 (kg):
0,608
Werkstoff:
A2
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Vollgewinde:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0746*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,7784*
€ 3,3063
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3086*
€ 2,74723
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1571*
€ 0,18695
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1306*
€ 0,15541
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1211*
€ 0,14411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1163*
€ 0,1384
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.