Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 12, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 12, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 12, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 12, A 2 blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 12, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868183
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 A 2 Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 12
Weitere Informationen:
Antriebsgröße:
1,6
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11,3
N:
1,6
d:
6
l:
12
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
12 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht/100 (kg):
0,289
Oberfläche:
blank
b min.:
28
Werkstoff:
A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0525*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,088*
€ 0,10472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.