Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 10, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 10, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 10, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 10, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 10, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 10, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868147
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 10
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
dk:
11,3
N:
1,6
d:
6
l:
10
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Durchmesser:
6 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
2009
Gewicht/100 (kg):
0,275
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
b min.:
28
Werkstoff:
Messing
Antriebsgröße:
1,6
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0913*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1324*
€ 0,15756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1229*
€ 0,14625
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1186*
€ 0,14113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,10865
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.