Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 10, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868135
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 10
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Messing
dk:
8,4
N:
1,2
d:
4
l:
10
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
10 mm
Durchmesser:
4 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
2009
Gewicht/100 (kg):
0,115
Normart:
ISO
b min.:
22
Oberfläche:
blank
Antriebsgröße:
1,2
Werkstoff:
Messing
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0317*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0527*
€ 0,06271
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0503*
€ 0,05986
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0484*
€ 0,0576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0317*
€ 0,03772
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.