Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 8, Messing blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 8, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 8, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 8, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 8, Messing blank
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 8, Messing blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868134
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 Messing Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 8
Weitere Informationen:
Kopfform:
Senkkopf
N:
1,2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht/100 (kg):
0,099
b min.:
22
dk:
8,4
d:
4
l:
8
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1,2
Antrieb:
Schlitz
Werkstoff:
Messing
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Messing
Länge:
8 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
2009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0388*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0645*
€ 0,07676
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0599*
€ 0,07128
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0576*
€ 0,06854
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0517*
€ 0,06152
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.