Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 25, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 25, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 25, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 25, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 8 x 25, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p868123
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 8 x 25
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
8
l:
25
k:
4,65
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
25 mm
Durchmesser:
8 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Gewicht kg per 100:
0,96
Oberfläche:
verzinkt
b min.:
34
Werkstoff:
4.8
Antriebsgröße:
2
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Stahl
dk:
15,8
N:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0601*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0888*
€ 0,10567
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0798*
€ 0,09496
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0601*
€ 0,07152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.