Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 35, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 35, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 35, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 35, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 6 x 35, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p868112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 35
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
dk:
11,3
N:
1,6
d:
6
l:
35
k:
3,3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
35 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg per 100:
0,696
Werkstoff:
4.8
b min.:
28
Antriebsgröße:
1,6
Vollgewinde:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0549*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0923*
€ 0,10984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0849*
€ 0,10103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0816*
€ 0,0971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0549*
€ 0,06533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.