Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 verzinkt
ISO 2009 Senkschraube mit Schlitz M 4 x 5, 4.8 verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p868077
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
ISO 2009 4.8 galvanisch verzinkt Senkschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 5
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,4
N:
1,2
d:
4
l:
5
k:
2,7
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Schlitz
Länge:
5 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
2009
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Normart:
ISO
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht kg per 100:
0,068
Werkstoff:
4.8
b min.:
22
Antriebsgröße:
1,2
Vollgewinde:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0323*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0539*
€ 0,06414
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0514*
€ 0,06117
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0459*
€ 0,05462
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0442*
€ 0,0526
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.