Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 8, A 2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 8, A 2 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 8, A 2 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 8, A 2 blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 8, A 2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p868008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 8
Weitere Informationen:
Kopfform:
Flachkopf
Werkstoffart:
Edelstahl
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,252
dk:
10
N:
1,1
d:
5
l:
8
b:
38
k:
3
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Ja
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1,1
Werkstoff:
A2
Oberfläche:
blank
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0396*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0596*
€ 0,07092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0555*
€ 0,06605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0533*
€ 0,06343
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0396*
€ 0,04712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.