Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 8, 4.8 verzinkt farblos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 8, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 8, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 8, 4.8 verzinkt farblos
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 5 x 8, 4.8 verzinkt farblos
Artikel-Nr.:
     5417F-p867977
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 8
Weitere Informationen:
Werkstoffart:
Stahl
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,252
N:
1,1
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Ja
dk:
10
d:
5
l:
8
b:
38
k:
3
Normart:
ISO
Antriebsgröße:
1,1
Werkstoff:
4.8
Oberfläche:
verzinkt
Länge:
8 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
1580
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0171*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,2465*
€ 2,67334
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,8751*
€ 2,23137
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7972*
€ 2,13867
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0428*
€ 0,05093
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0232*
€ 0,02761
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.