Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simpson Sparrennagel 6 x 150 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simpson Sparrennagel 6 x 150 mm Stahl verzinkt
Simpson Sparrennagel 6 x 150 mm Stahl verzinkt
Simpson Sparrennagel 6 x 150 mm Stahl verzinkt
Simpson Sparrennagel 6 x 150 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p657540
Hersteller:
     Simpson Strong-Tie
Herst.-Nr.:
     5701953083106
EAN/GTIN:
     5701953083106
Suchbegriffe:
Balkennagel
Sparrennagel
balkennagel
SN-Sparrennagel, verzinkt Hinweis: Verpackungseinheiten werden nach Angabe des Herstellers teilweise angepasst.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
dh:
12,8
Hersteller-Nr.:
SN 6,0 x 150-DE
Werkstoffart:
Stahl
d:
6
l:
150
a:
1,7
Typ:
SN6,0x150-DE
Hersteller:
Simpson
Werkstoff:
Stahl mm
Oberfläche:
verzinkt mm
Länge:
150 mm
Durchmesser:
6 mm
Weitere Suchbegriffe: Strong, Simpson, verzinkt, Streckenartikel, Nägel/Schrauben/Dübel, Tie
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
680
100
€ 4,79*
ab € 0,1763*
€ 0,2363*
5 Tage
800
100
€ 4,95*
ab € 0,2013*
€ 0,2713*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,1824*
€ 0,2724*
7 Tage
800
125
€ 6,99*
ab € 0,2037*
€ 0,2737*
6 Tage
800
125
€ 4,30*
ab € 0,2097*
€ 0,2842*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2724*
€ 0,32416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2524*
€ 0,30036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2424*
€ 0,28846
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2224*
€ 0,26466
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1824*
€ 0,21706
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.