Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 80 x 150 x 70 x 1,5 mm verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 80 x 150 x 70 x 1,5 mm verzinkt
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 80 x 150 x 70 x 1,5 mm verzinkt
BB Stanz Balkenschuh außen (CE) 80 x 150 x 70 x 1,5 mm verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p630914
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     66181515
EAN/GTIN:
     4034176104381
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh 80x150
balkenschuh
balkenschuh aussen
BKA (CE) 80x150x1,5
Weitere Informationen:
Innen/Außen:
a
Bolzenlöcher:
11
Ausführung:
außen
Lochdurchmesser:
5 mm
Hersteller:
BB Stanz
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
2,5 mm
Tiefe:
70 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: bilo-80-150-2,5-außen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,6835*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,748*
€ 5,65012
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8041*
€ 3,33688
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,539*
€ 3,02141
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,479*
€ 2,95001
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,2435*
€ 2,66977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1735*
€ 2,58647
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0735*
€ 2,46747
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6835*
€ 2,00337
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.