Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer Hammerkopfschraube FCN Clix S 8x30


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer Hammerkopfschraube FCN Clix S 8x30
Fischer Hammerkopfschraube FCN Clix S 8x30
Fischer Hammerkopfschraube FCN Clix S 8x30
Fischer Hammerkopfschraube FCN Clix S 8x30
Fischer Hammerkopfschraube FCN Clix S 8x30
Fischer Hammerkopfschraube FCN Clix S 8x30
Fischer Hammerkopfschraube FCN Clix S 8x30
Artikel-Nr.:
     5417F-p5959879
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     567462
EAN/GTIN:
     4048962479331
Suchbegriffe:
Hammerkopfschraube ohne Norm
Hammerschraube ohne Norm
hammerkopfschraube ohne norm m8
hammerkopfschraube ohne norm
Schnelle Montage.
Einfache Positionierung.
Nachträgliche Montage in gesetzten Schienen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
50
Schlüsselweite:
13 mm
Installationsdrehmoment:
10 Nm
Gewinde:
M 8
Länge:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: hammerkopfschraube ohne norm 6x30, Fischer, Hammerkopfschraube, FCN, Clix, S, 8x30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,4268* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 150,62*
€ 179,2378
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,65*
€ 178,0835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,30*
€ 171,717
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 140,09*
€ 166,7071
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 121,34*
€ 144,3946
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.