Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Stauchkopfnägel 60 mm, 2000 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita Stauchkopfnägel 60 mm, 2000 Stk.
Makita Stauchkopfnägel 60 mm, 2000 Stk.
Makita Stauchkopfnägel 60 mm, 2000 Stk.
Makita Stauchkopfnägel 60 mm, 2000 Stk.
Makita Stauchkopfnägel 60 mm, 2000 Stk.
Makita Stauchkopfnägel 60 mm, 2000 Stk.
Makita Stauchkopfnägel 60 mm, 2000 Stk.
Artikel-Nr.:
     5417F-p5432322
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381294577
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Stauchkopfnagel
Stauchkopfnägel (Magazin)
Stauchkopfstift
Galvanisierte Stauchkopfnägel geeignet für den Akku-Stauchkopfnagler DBN600
2.000 Stauchkopfnägel mit Ø 16Ga und einer Länge von 60 cm. Stauchkopfnägel verfügen über einen „gestauchten“ Kopf, somit ist der Kopf nur minimal größer als der Durchmesser des Nagels. Die Nägel lassen sich dadurch fast vollständig versenken und sind nahezu nicht sichtbar. 16Ga entspricht einem Durchmesser von ca. 1,3 mm.
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Paketinhalt:
2000
Länge:
64 mm
Gauge:
16 Ga
Weitere Suchbegriffe: makita ersatzteile makita, makita ersatzteile, Makita, Stauchkopfnägel, 60, mm,, 2000, Stk.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,56*
€ 17,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,96*
€ 18,13*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 13,88*
€ 19,01*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,55*
€ 19,40*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 20,38*
€ 27,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.