| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p5432315 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 0088381294492 |
| |
|
| | |
| Galvanisierte Stauchkopfnägel geeignet für den Akku-Stauchkopfnagler DBN600 2.000 Stauchkopfnägel mit Ø 16Ga und einer Länge von 30 cm. Stauchkopfnägel verfügen über einen „gestauchten“ Kopf, somit ist der Kopf nur minimal größer als der Durchmesser des Nagels. Die Nägel lassen sich dadurch fast vollständig versenken und sind nahezu nicht sichtbar. 16Ga entspricht einem Durchmesser von ca. 1,3 mm. Weitere Informationen: | | Auswertungsgruppe: | Befestigungstechnik | Paketinhalt: | 2000 | Länge: | 30 mm | Gauge: | 16 Ga |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,71* | € 10,05* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,11* | € 10,12* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 7,63* | € 10,64* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,40* | € 10,85* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 11,03* | € 15,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|