Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi Injektions-Befestigung 300 ml grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi Injektions-Befestigung 300 ml grau
Multi Injektions-Befestigung 300 ml grau
Multi Injektions-Befestigung 300 ml grau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5417F-p5426360
Hersteller:
     Roland Meinl Musikinstrumente
Herst.-Nr.:
     07050
EAN/GTIN:
     9003742070509
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multi
Injektions-Befestigung
300
ml
Meinl Multi Injektions-Befestigung
ist ein hochleistungsfähiger, styrolfreier, zweikomponentiger chemischer Ankerkleber.

Anwendungsbeispiele
  • Besonders für Schwer- und Mittellastbefestigungen geeignet
  • In trockenem und nassem Beton
  • Für gerissenen und ungerissenen Beton
  • Für Befestigungen im Gewerbe-, Industrie-, Elektrobau sowie im Hydraulikbauwesen und bei Blecharbeiten
  • Für tragende Konstruktionen etc. Auch für Holz, Stein, Voll- und Lochziegeln geeignet
  • Als Klebemörtel für Betonteile
Vorteile
  • ETA Zulassung mit Option 7 für den Einbau in ungerissenem Beton mit Gewindestangen von M8 bis M24 und Option 1 für den Einbau in gerissenem Beton mit Gewindestangen von M10 bis M20
  • ETA Zulassung für Bewehrungseisen (Durchmesser von 8 mm bis zu 32 mm) für nachträglich eingemörtelte Bewehrungsanschlüsse in Stahlbeton
  • extrem schnelle Aushärtung
  • wasserundurchlässige Verbindung
  • mit normaler Auspress-Pistole zu verarbeiten
  • sehr gute chemische Beständigkeit
  • einfache Handhabung, wieder verschließbare Kartusche
  • 2 Mischer pro Kartusche
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Grundpreis:
Ja

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.