| |
|
| Artikel-Nr.: 5417F-p4865166 Herst.-Nr.: 84103 EAN/GTIN: 4003318841033 |
| | |
|
| | |
| MACHT DAS LEBEN LEICHTER Ihre Terrassentür können Sie auch per Tastendruck abschließen. Einfach und sicher. Sie wollen eine Runde joggen, länger im Garten verweilen oder mit dem Hund raus? Das Verlassen Ihres Hauses durch die Terrassentür wird mit dem Funk-Fensterantrieb eine sichere Sache. Das Produkt aus der HomeTec-Pro-Serie ermöglicht das Abschließen Ihrer Terrassentür mittels einfachem Tastendruck. Die mechanische Schließfunktion bleibt erhalten. Sollten Einbrecher versuchen, sich Zutritt zu Ihrem Heim zu verschaffen, kann sie ein 111 Dezibel lauter Alarm in die Flucht schlagen. Optional können Sie auch mit Hilfe eines programmierbaren Codes die Tür öffnen. Für seine Nutzerfreundlichkeit wurde der elektrische Fensterantrieb von der Deutschen Gesellschaft für Gerontotechnik ausgezeichnet. Weitere Informationen: | | Grundpreis: | Nein | Hersteller: | ABUS | Farbe: | braun | Breite: | 62 mm | Länge: | 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fensteröffner, ABUS, Funk-Fensterantrieb, HomeTec, Pro, FCA3000, braun |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 221,32* | € 271,78* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 223,05* | € 271,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|