Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Vorhangschloss TITALIUM 64TI/30 vs. Lock-Tag


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 64TI/30 vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 64TI/30 vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 64TI/30 vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 64TI/30 vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 64TI/30 vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 64TI/30 vs. Lock-Tag
ABUS Vorhangschloss TITALIUM 64TI/30 vs. Lock-Tag
Artikel-Nr.:
     5417F-p4858814
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     77581
EAN/GTIN:
     4003318775819
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
LEICHT, ABER SICHER
Mit unserem Vorhangschloss 64 TITALIUM sichern Sie Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko.
Ob Türen oder Tore, Schränke oder Spinde, Werkzeugkisten oder Kellerräume: Mit diesem Vorhangschloss sind Ihre Wertgegenstände sehr gut gegen Diebstahl geschützt.
Der Schlosskörper ist aus TITALIUM Spezialaluminium gefertigt, was ihn besonders leichtgewichtig, aber dennoch robust macht.
Das parazentrische Schlüsselprofil sorgt für einen erhöhten Schutz gegen Manipulationen, sodass Aufbruchsversuche beim Vorhangschloss 64 Titalium erschwert werden.
Sollten Sie weiter auseinanderliegende Verriegelungspunkte verbinden müssen, wählen Sie eine Variante mit hohem Bügel.
Damit verschließen Sie auch dickere Ketten oder massive Sperrriegel einfach und komfortabel.
Weitere Informationen:
Material Bügel:
Stahl
lichte Bügelweite:
16
Schlüssel Anzahl:
2
Gehäusebreite:
30
Bügeldurchmesser:
5
Grundpreis:
Nein
Material Gehäuse:
Aluminium
Hersteller:
ABUS
Gesamthöhe:
49,5
Farbe:
silber
Ausführung:
Vorhangschloss
Auswertungsgruppe:
Beschläge und Sicherheitstechnik
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, ABUS, TITALIUM, 64TI/30, vs., Lock-Tag
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,06*
3 Tage
77
1
€ 5,99*
ab € 3,17*
€ 4,34*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,36*
1 Tag
153
1
€ 6,95*
ab € 3,36*
€ 4,59*
1 Tag
153
15
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABUS
54573
ab € 3,30*
Ähnlich
ABUS
24IB/50
ab € 11,08*
Ähnlich
ABUS
ABUKA56188
ab € 3,34*
Ähnlich
ABUS
64TI/40 KA6411
ab € 4,33*
Ähnlich
ABUS
64TI/50 KA6511
ab € 7,10*
Ähnlich
ABUS
81693
ab € 15,53*
Ähnlich
ABUS
81694
ab € 18,53*
Ähnlich
ABUS
77086
ab € 6,06*
Ähnlich
ABUS
79458
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.