Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 934 Sechskantmuttern, UNC 5/16", A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 934 Sechskantmuttern, UNC 5/16", A2
DIN 934 Sechskantmuttern, UNC 5/16", A2
DIN 934 Sechskantmuttern, UNC 5/16", A2
DIN 934 Sechskantmuttern, UNC 5/16", A2
DIN 934 Sechskantmuttern, UNC 5/16", A2
Artikel-Nr.:
     5417F-p452585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222338929
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
Edelstahlmutter DIN 934
din 934 zoll edelstahl
DIN 934 Sechskantmuttern, UNC 5/16", A2 blank
Weitere Informationen:
s:
1/2
m:
6,7
d:
5/16
e:
-
Antrieb:
Außensechskant
Schlüsselweite Zoll:
1,2
Gewindeart:
UNC
Normart:
DIN
Werkstoff:
A2
Ausführung:
UNC
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Schlüsselweite:
12,7
Höhe:
6,7 mm
Durchmesser:
5/16 mm
Durchmesser in Zoll:
5/16
Norm:
934
Weitere Suchbegriffe: din 934 zoll, DIN-934-5/16"-UNC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7941*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2841*
€ 1,52808
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1441*
€ 1,36148
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0441*
€ 1,24248
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0141*
€ 1,20678
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9941*
€ 1,18298
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7941*
€ 0,94498
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.