Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BB Stanz Windrispenband 40 mm x 1,5 mm x 25 m Stahl verzinkt


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
BB Stanz Windrispenband 40 mm x 1,5 mm x 25 m Stahl verzinkt
BB Stanz Windrispenband 40 mm x 1,5 mm x 25 m Stahl verzinkt
BB Stanz Windrispenband 40 mm x 1,5 mm x 25 m Stahl verzinkt
BB Stanz Windrispenband 40 mm x 1,5 mm x 25 m Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     5417F-p413928
Hersteller:
     BB Stanz
Herst.-Nr.:
     64204215
EAN/GTIN:
     4034176994852
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband 25m
rispenband
Windrispenband mit Zulassung 40 x 1,5 x 25
Weitere Informationen:
Produktart:
Windrispenband
Grundpreis:
Ja
Lochdurchmesser:
5 mm
Hersteller:
BB Stanz
Werkstoffart:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Werkstoff:
Stahl
Stärke:
1,5 mm
Breite:
40 mm
Länge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: BB, Stanz, 40, mm, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,0578*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 1,36232* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 45,3478*
€ 53,96388
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 45,0178*
€ 53,57118
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 42,4978*
€ 50,57238
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 41,5278*
€ 49,41808
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 40,6778*
€ 48,40658
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,0578*
€ 40,52878
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.