Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0 x 12 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0 x 12 mm
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0 x 12 mm
Artikel-Nr.:
     5417F-p396583
Hersteller:
     Goebel
Herst.-Nr.:
     7088401200
EAN/GTIN:
     4049337106357
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spreiz-Blindniete
Spreizblindniete
spreiz-blindniete 4x13
spreiz blindniete
Goebel Spreizblindniete STAR AL/ST - Flachkopf - 4,0x12 mm
Weitere Informationen:
Bohrungsdurchmesser:
4,3-4,5
Max. Klemmbereich:
6,5
Min. Klemmbereich:
4
Werkstoffart:
Alu
Werkstoff:
Alu/Stahl
Ausführung:
Spreizblindnieten
Klemmbereich:
4,0-6,5
Kopfform:
Flachrundkopf
Stift:
Stahl
Hülse:
Aluminium
Länge:
12 mm
Durchmesser:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Goebel, STAR, AL/ST, -, Flachkopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,04*
€ 44,0776
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,27*
€ 41,9713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,31*
€ 38,4489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,58*
€ 36,3902
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,85*
€ 35,5215
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 22,72*
€ 27,0368
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,12*
€ 22,7528
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.