Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 5 x 90, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 5 x 90, A4 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 5 x 90, A4 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 5 x 90, A4 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 5 x 90, A4 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 5 x 90, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382868
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79854T5 90
EAN/GTIN:
     4057222451161
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
m5x90 innensechsrund linsenschraube
linsenkopfschraube torx
Linsenschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
dk:
10
d:
5
l:
90
k:
3,8
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
Kopfform:
Halbrundkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 5
Antriebsgröße:
25
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
5 mm
Norm:
7985
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube m5, 7985-5-90-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,164*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,278*
€ 3,90082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,4696*
€ 0,55882
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3091*
€ 0,36783
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2667*
€ 0,31737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2467*
€ 0,29357
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2367*
€ 0,28167
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,204*
€ 0,24276
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.