Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 4 x 90, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 4 x 90, A4 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 4 x 90, A4 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 4 x 90, A4 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 4 x 90, A4 blank
Ähnl. DIN 7985 Linsenschrauben mit TORX, M 4 x 90, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382844
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     79854T4 90
EAN/GTIN:
     4057222450591
Suchbegriffe:
Linsenkopfschraube
Linsenschraube
torx linsenkopfschraube m4
linsenkopfschraube torx
Linsenschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Spitze:
ohne
Vollgewinde:
Ja
dk:
8
d:
4
l:
90
k:
3,1
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Kopfform:
Halbrundkopf
Normart:
DIN
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Gewinde:
M 4
Antriebsgröße:
20
Antrieb:
Torx
Werkstoff:
A4
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Länge:
90 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
7985
Weitere Suchbegriffe: linsenkopfschraube, 7985-4-90-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,121*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,202*
€ 0,24038
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,174*
€ 0,20706
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,161*
€ 0,19159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,154*
€ 0,18326
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,121*
€ 0,14399
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.