Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 28, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 28, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 28, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 28, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 28, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 28, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382237
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221522954
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
28
b:
28
f:
1,5
k:
3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
0,62
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Spitze:
ohne
Länge:
28 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Durchmesser:
6 mm
Vollgewinde:
Ja
Norm:
966
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
dk:
11
Werkstoff:
A4
s:
3
N:
1,6
d:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,06745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,56*
€ 30,4164
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,49*
€ 24,3831
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,26*
€ 19,3494
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,49*
€ 16,0531
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.