Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 2 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 2 x 12, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382184
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221521254
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
dk:
3,8
Werkstoff:
A4
s:
1
N:
0,5
d:
2
l:
12
b:
16
f:
0,5
k:
1,2
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 2
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
12 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
2 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
966
Vollgewinde:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0123*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0204*
€ 0,02428
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0202*
€ 0,02404
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0181*
€ 0,02154
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0123*
€ 0,01464
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.