Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 22, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382174
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222455022
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
l:
22
b:
28
f:
1,5
k:
3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 6
Antriebsgröße:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Spitze:
ohne
Länge:
22 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Durchmesser:
6 mm
Vollgewinde:
Ja
Norm:
966
Werkstoffart:
Edelstahl
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
dk:
11
Werkstoff:
A4
s:
3
N:
1,6
d:
6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0577*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,098*
€ 0,11662
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0909*
€ 0,10817
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0862*
€ 0,10258
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.