Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 75, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 75, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 75, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 75, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 5 x 75, Kreuzschlitz Pozidrive, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382166
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222454810
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
dk:
9,2
Werkstoff:
A4
s:
2
N:
1,2
d:
5
l:
75
b:
25
f:
1,25
k:
2,5
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewinde:
M 5
Gewicht per 100 in kg:
1,12
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Antriebsgröße:
2
Länge:
75 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
5 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
966
Vollgewinde:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,14*
€ 52,5266
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,73*
€ 49,6587
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,39*
€ 45,6841
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 36,50*
€ 43,435
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 35,80*
€ 42,602
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,44*
€ 35,0336
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,85*
€ 29,5715
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.