Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 28, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 28, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 28, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 28, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 28, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 6 x 28, Kreuzschlitz Phillips, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221518957
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
f:
1,5
k:
3
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht per 100 in kg:
0,62
Gewinde:
M 6
Kreuzschlitz Größe:
3
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Antriebsgröße:
3
Länge:
28 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
6 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
966
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
dk:
11
Werkstoff:
A2
s:
3
N:
1,6
d:
6
l:
28
b:
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,04095* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,70*
€ 19,873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,22*
€ 18,1118
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,88*
€ 15,3272
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,54*
€ 14,9226
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,19*
€ 9,7461
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.