Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 55, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 55, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 55, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 55, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
DIN 966 Linsensenkschrauben M 4 x 55, Kreuzschlitz Pozidrive, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382087
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222453356
Suchbegriffe:
DIN 966
DIN EN ISO 7047
DIN ISO 7047
ISO 7047
Linsensenkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Antrieb:
Kreuzschlitz Pozidrive
Antriebsgröße:
2
Länge:
55 mm
Spitze:
ohne
Durchmesser:
4 mm
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Norm:
966
Vollgewinde:
Ja
Normart:
DIN
Werkstoffart:
Edelstahl
Oberfläche:
blank
dk:
7,5
Werkstoff:
A2
s:
2
N:
1
d:
4
l:
55
b:
22
f:
1
k:
2,2
Kopfform:
Linsensenkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 4
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0334*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0522*
€ 0,06212
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,06081
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.