Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 6 x 140, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 140, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 140, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 140, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 140, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 140, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 140, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 140, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382074
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222482516
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
140 mm
Durchmesser:
6 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Norm:
965
Antriebsgröße:
3
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
11
s:
3
d:
6
l:
140
b:
28
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4025*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6625*
€ 0,78838
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5625*
€ 0,66938
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5425*
€ 0,64558
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5025*
€ 0,59798
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4825*
€ 0,57418
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4025*
€ 0,47898
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.