Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, Kreuzschlitz Phillips, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p382046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222481502
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Kreuzschlitz
Weitere Informationen:
d:
1,6
l:
20
b:
15
k:
0,96
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Länge:
20 mm
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
965
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
dk:
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0685*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,114*
€ 0,13566
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1041*
€ 0,12388
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1008*
€ 0,11995
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0933*
€ 0,11103
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,09*
€ 0,1071
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.