Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 6 x 18, TORX, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 18, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 18, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 18, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 18, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 18, TORX, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381992
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221509337
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
d:
6
l:
18
Antrieb:
Torx
Länge:
18 mm
Durchmesser:
6 mm
Norm:
965
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Werkstoff:
A4
Antriebsgröße:
30
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0421*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5376*
€ 3,01974
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0892*
€ 0,10615
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,0556*
€ 0,06616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.