Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, TORX, A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, TORX, A4 blank
DIN 965 Senkschrauben M 1,6 x 20, TORX, A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381955
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221508385
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
d:
1,6
l:
20
Vollgewinde:
Ja
Werkstoffart:
Edelstahl
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 1,6
Antrieb:
Torx
Länge:
20 mm
Durchmesser:
1,6 mm
Norm:
965
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Werkstoff:
A4
Antriebsgröße:
5
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0792*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1151*
€ 0,13697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1049*
€ 0,12483
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0792*
€ 0,09425
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.