Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 Senkschrauben M 6 x 120, TORX, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 120, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 120, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 120, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 120, TORX, A2 blank
DIN 965 Senkschrauben M 6 x 120, TORX, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057221505711
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
Senkschrauben mit Innensechsrund
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
k:
3
Kopfform:
Senkkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Antrieb:
Torx
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Länge:
120 mm
Antriebsgröße:
30
Durchmesser:
6 mm
Spitze:
ohne
Norm:
965
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Normart:
DIN
Vollgewinde:
Ja
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Edelstahl
Werkstoff:
A2
dk:
11
s:
TX30
d:
6
l:
120
b:
28
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2201*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,7919*
€ 4,51236
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,5967*
€ 0,71007
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5467*
€ 0,65057
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4062*
€ 0,48338
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,354*
€ 0,42126
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,334*
€ 0,39746
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,324*
€ 0,38556
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2701*
€ 0,32142
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2201*
€ 0,26192
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.