Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 6 x 120 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 6 x 120 A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 6 x 120 A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 6 x 120 A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 6 x 120 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381190
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222309318
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 m6
Stiftschrauben, Einschraubende ~ 2d
Weitere Informationen:
b1:
12
d:
6
l:
120
a:
2,5
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 6
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Antrieb:
ohne
b=l>200 mm:
-
Länge:
120 mm
b=l 125-200 mm:
24
Durchmesser:
6 mm
b=l<125 mm:
18
Norm:
835
Spitze:
ohne
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
b2:
≤18
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 a 4, 835-6-120-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,571*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,411*
€ 2,86909
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,221*
€ 2,64299
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,141*
€ 2,54779
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,041*
€ 2,42879
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,971*
€ 2,34549
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,571*
€ 1,86949
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.