Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 24 x 75 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 24 x 75 A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 24 x 75 A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 24 x 75 A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 24 x 75 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381163
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222308557
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 a 4
Stiftschrauben, Einschraubende ~ 2d
Weitere Informationen:
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
75 mm
b=l>200 mm:
-
Durchmesser:
24 mm
b=l 125-200 mm:
-
Norm:
835
b=l<125 mm:
-
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
b2:
≤54
b1:
48
d:
24
l:
75
a:
-
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 m24, 835-24-75-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,5045*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,7645*
€ 12,80976
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,5545*
€ 12,55986
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,0245*
€ 11,92916
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,6745*
€ 11,51266
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,2845*
€ 11,04856
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,5045*
€ 8,93036
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.