Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 24 x 70 A4 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 24 x 70 A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 24 x 70 A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 24 x 70 A4 blank
DIN 835 Stiftschrauben, Einschraubende = 2d, M 24 x 70 A4 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222308533
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 a 4
Stiftschrauben, Einschraubende ~ 2d
Weitere Informationen:
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
70 mm
b=l>200 mm:
-
Durchmesser:
24 mm
b=l 125-200 mm:
-
Norm:
835
b=l<125 mm:
-
Normart:
DIN
Spitze:
ohne
Oberfläche:
blank
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Werkstoff:
A4
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
b2:
≤54
b1:
48
d:
24
l:
70
a:
-
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Weitere Suchbegriffe: din 835, din 835 m24, 835-24-70-A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,0991*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,1291*
€ 12,05363
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,9391*
€ 11,82753
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,4191*
€ 11,20873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,1191*
€ 10,85173
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7291*
€ 10,38763
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,0991*
€ 8,44793
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.