Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 24 x 80, A2 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 24 x 80, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 24 x 80, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 24 x 80, A2 blank
DIN 835 Stiftschrauben mit Einschraubende=2d, M 24 x 80, A2 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p381015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4057222304993
Suchbegriffe:
DIN 835
Stiftschraube DIN 835
Edelstahlschraube DIN 835
din 835 m24x80
Stiftschrauben, Einschraubende ~ 2d
Weitere Informationen:
b2:
≤54
b1:
48
d:
24
l:
80
Kopfform:
Gewindekopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewinde:
M 24
Antrieb:
ohne
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
80 mm
b=l>200 mm:
-
Durchmesser:
24 mm
b=l 125-200 mm:
-
Norm:
835
b=l<125 mm:
-
Normart:
DIN
Oberfläche:
blank
Spitze:
ohne
Werkstoff:
A2
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Werkstoffart:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: din 835 a2, din 835, 835-24-80-A2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,2928*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,1528*
€ 15,65183
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,0628*
€ 15,54473
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,4028*
€ 14,75933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,9728*
€ 14,24763
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,5028*
€ 13,68833
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,2928*
€ 11,05843
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.